Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Rischio minimo di sanguinamento
Adesivo ottimale per una vasta gamma di carte e grammature
Ampiezza complessiva: 19 mm
Bassa essiccazione anche in condizioni di bassa umidità
Descrizione:
Il nostro nastro biadesivo per giunzione macerabile 3M™ 900 è ideale per la giunzione da sovrapposizione permanente su carta rivestita. Combina elevata adesione iniziale ed eccellente resistenza al calore.
Proprietà:
Utilizzata per la giunzione generale di molte carte leggere e rivestite
Macerabile: la dispersibilità in acqua e in alcali del nastro contribuisce a eliminare il pericolo di contaminazione degli scarti di fabbricazione delle cartiere con materiale non macerabile; soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A.
Offre eccellente resistenza alle temperature elevate fino a 204 °C.
Eccellente adesione: porta alla delaminazione della maggior parte dei tipi di carta, incluse molte formulazioni per LWC
L'adesivo è in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180.
Nota:
Per la sovrapposizione dell'impiombatura con diverse grammature dove c'è il rischio di bleed-through