Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Alta adesione istantanea
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4026 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.
Proprietà:
La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio
Il supporto in schiuma di uretano flessibile, a celle aperte, smorza e previene le vibrazioni
Fornisce buone qualità di isolamento
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Supporto in schiuma di uretano flessibile a celle aperte
Progettato per uso interno
Adatto per il PVC morbido
Smorzamento delle vibrazioni// smorzamento delle vibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate// funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici// collegamenti rapidi e semplici
Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione
Nota:
Montaggio specchi
Montaggio segnali interni e targhette identificative
Incollaggio pannelli acustici a parete
Montaggio dispenser e deodoranti
Montaggio canali elettrici a parete
Fissare morsetti alle superfici delle pareti
Montaggio protezione per gli angoli