Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco ottico
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 295 mm
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4032 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.
Proprietà:
Elevata resistenza al taglio su metalli e plastiche con elevata energia superficiale; ideale per l'incollaggio, il fissaggio e l'assemblaggio// La schiuma resistente è ideale per l'assemblaggio, l'incollaggio e il fissaggio in ambienti interni// Assorbe le forze
Realizzato in poliuretano espanso a cellule aperte con adesivo acrilico// Il supporto in schiuma uretanica flessibile a cellule aperte smorza e previene le vibrazioni// Nastro adesivo in schiuma per fissaggi permanenti in interni
Giunti resistenti nel tempo// Il colore bianco conferisce un aspetto pulito// Fornisce un buon isolamento
Ideale per incollare, fissare e montare// Nastro biadesivo in schiuma PU// Alta resistenza alle temperature e al taglio su metalli e plastiche.
La schiuma smorza e previene le vibrazioni// Schiuma uretanica flessibile a celle aperte// Alta adesione immediata
Progettato per uso interno// Resistenza alle alte temperature, all'invecchiamento e ai solventi// La struttura a celle aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
Adatto per PVC flessibile// Alta resistenza alla trazione e al taglio.
Smorzamento delle vibrazioni
Ampie possibilità di progettazione
Finitura ridotta
Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione
Nota:
Per uso interno
Eccellente per l'incollaggio di superfici lisce (plastica, vetro, lamiera e legno)
Per l'incollaggio dei pannelli acustici alle pareti
Per il fissaggio di dispenser e deodoranti per ambienti
Per il montaggio delle canaline a parete
Per fissare le staffe alle pareti
Per il fissaggio dei paraspigoli