3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4032, Bianco sporco, 25 mm x 66 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000116021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116021
EAN / GTIN 53134375049905
Codice del produttore 7000116021

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Alta adesione istantanea

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di poliuretanica 4032 di 3M™ è un nastro di schiuma a cellule aperte, spessore 0,8 mm, dotato di un liner in di carta.

Proprietà:

Elevata resistenza al taglio su metalli e plastiche ad alta energia superficiale
Durevole sulle applicazioni di montaggio per interni
Aspetto pulito
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Supporto in schiuma di uretano flessibile a celle aperte
Progettato per uso interno
Adatto per il PVC morbido
Smorzamento delle vibrazioni// smorzamento delle vibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate// funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici// collegamenti rapidi e semplici
Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione

Nota:

Montaggio specchi
Montaggio segnali interni e targhette identificative
Incollaggio pannelli acustici a parete
Montaggio dispenser e deodoranti
Montaggio canali elettrici a parete
Fissare morsetti alle superfici delle pareti
Montaggio protezione per gli angoli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello