• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 4032 - Nastro biadesivo in schiuma di uretano

Codice art.: 7000116020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000116020
EAN / GTIN 53134375049882
Codice del produttore 7000116020
Numero-L Z5E430 4032

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Alta adesione istantanea

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4032 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.

Proprietà:

La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio
Il supporto in schiuma di uretano flessibile, a celle aperte, smorza e previene le vibrazioni
Fornisce buone qualità di isolamento
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Supporto in schiuma di uretano flessibile a celle aperte
Progettato per uso interno
Adatto per il PVC morbido
Smorzamento delle vibrazioni// smorzamento delle vibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate// funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici// collegamenti rapidi e semplici
Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione

Nota:

Montaggio specchi
Montaggio segnali interni e targhette identificative
Incollaggio pannelli acustici a parete
Montaggio dispenser e deodoranti
Montaggio canali elettrici a parete
Fissare morsetti alle superfici delle pareti
Montaggio protezione per gli angoli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello