Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Ampiezza complessiva: 610 mm
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, giallo, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene usato per la stampa ad elevata velocità in combinazione quando le aree a mezzatinta superano quelle a colore pieno.
Proprietà:
Nastro di montaggio giallo per fogli flexo con microcanali, 0,51 mm// Yellow mounting tape for flexo sheets with micro channels, 0.51mm
Per la combinazione di mezzitoni e stampa solida// Per la combinazione di mezzitoni e stampa solida
Mediamente morbido// Mediamente morbido
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves