3M™ Cushion-Mount™ Nastro per stampa flessografica Plus E1920

Codice art.: 7000115887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000115887
EAN / GTIN 50021200968179
Codice del produttore 7000115887

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosa
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Nastri biadesivi 3M Cushion Mount Serie E; disponibili negli spessori 0.50mm - 0.38mm - 1,00mm - 1,5mm.

Proprietà:

Nastro di montaggio rosa per lastre flessografiche con elevata adesione sul lato lastra e micro canali che impediscono la formazione di bolle d'aria// Pink mounting tape for flexo plates with high adhesion on the plate side and micro channels preventing air bubble formation
Spessore 0,51 mm// Spessore 0,51 mm
Morbido// morbido
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello