Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, marrone, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per i processi di stampa di elevata qualità.
Proprietà:
Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro// White mounting tape for flexo plates with micro channels in the adhesive layer, easy and clean removal of the cliché, tolerant to ink contamination
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa
Eccellente potere di tenuta sotto pressione e successiva rimozione pulita// Eccellente potere di tenuta sotto pressione e successiva rimozione pulita
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves