3M™ Cushion-Mount™ Nastro di montaggio piastre Plus E1015

Codice art.: 7000115877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000115877
EAN / GTIN 50021200968155
Codice del produttore 7000115877

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015 è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.

Proprietà:

Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro; H=aumento della forza adesiva al cliché; 0,38mm// Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro; H=aumento della forza adesiva al cliché; 0,38mm
Struttura anti-bolla// Struttura anti-bolla
L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità// L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello