3M™ Cushion-Mount™ Nastro di montaggio piastre Plus E1020 457mm x 5m

Codice art.: 7000115868
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Codice del produttore 7000115868

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.

Proprietà:

Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alle macchie di inchiostro; 0,50mm// Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alle macchie di inchiostro; 0,50mm
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa
L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità// L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello