Esecuzione:
Disponibile anche in versione ATG
Pellicola adesiva senza supporto
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Manipolazione e trattamento semplificati
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 9485PC è ideale per applicazioni che richiedono elevate forza adesiva, resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Resiste a prodotti chimici, umidità e raggi UV.
Proprietà:
Si lega a contatto con una varietà di metalli, materie plastiche e carte// Si lega a contatto con una varietà di metalli, materie plastiche e carte
Eccellente potere di tenuta con elevata resistenza al taglio// Eccellente potere di tenuta con elevata resistenza al taglio
Prestazioni ad alta temperatura fino a 232 °C per 1 ora// Prestazioni ad alta temperatura fino a 232 °C per 1 ora
Elevata resistenza chimica compresi solventi e plastificanti// Elevata resistenza chimica compresi solventi e plastificanti
Superiore resistenza all'umidità e ai raggi UV// Superiore resistenza all'umidità e ai raggi UV
Si adatta facilmente a curve e contorni// Si adatta facilmente a curve e contorni
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali// Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Basso odore per un ambiente di lavoro migliorato// Basso odore per un ambiente di lavoro migliorato
Resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate
Nota:
Incollaggio di materiali a bassa e alta energia superficiale e verniciati a polvere
Incollaggio di schiume a materiali a bassa energia superficiale con prestazioni ad alte temperature
Attacchi in schiuma e guarnizioni
Tenuta e fissaggio nel montaggio del prodotto
Incollaggio di pannelli metallici sottili