Esecuzione:
Nastro adesivo di trasferimento spesso 135 µm. Carta protettiva rivestita di PE adatta alla lavorazione con il metodo Hubstanz. Conforme alle specifiche UL. Adesivo acrilico ad alte prestazioni 350.
Alta adesione e resistenza al taglio. Eccellente resistenza alla temperatura e ai solventi. Eccellente adesione alla plastica e alle schiume. Per l'incollaggio di materiali relativamente lisci e sottili.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Versione più spessa del 9482PC
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 9485PC è ideale per applicazioni che richiedono elevate forza adesiva, resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Resiste a prodotti chimici, umidità e raggi UV.
Proprietà:
Si lega a contatto con una varietà di metalli, materie plastiche e carte// Si lega a contatto con una varietà di metalli, materie plastiche e carte
Eccellente potere di tenuta con elevata resistenza al taglio// Eccellente potere di tenuta con elevata resistenza al taglio
Prestazioni ad alta temperatura fino a 232 °C per 1 ora// Prestazioni ad alta temperatura fino a 232 °C per 1 ora
Elevata resistenza chimica compresi solventi e plastificanti// Elevata resistenza chimica compresi solventi e plastificanti
Superiore resistenza all'umidità e ai raggi UV// Superiore resistenza all'umidità e ai raggi UV
Si adatta facilmente a curve e contorni// Si adatta facilmente a curve e contorni
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali// Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Basso odore per un ambiente di lavoro migliorato// Basso odore per un ambiente di lavoro migliorato
Nota:
Incollaggio di materiali a bassa e alta energia superficiale e verniciati a polvere
Incollaggio di schiume a materiali a bassa energia superficiale con prestazioni ad alte temperature
Attacchi in schiuma e guarnizioni
Tenuta e fissaggio nel montaggio del prodotto
Incollaggio di pannelli metallici sottili