Esecuzione:
Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 610 mm
Alta adesione istantanea
Descrizione:
Il Nastro adesivo transfer 9471 3M™ è un adesivo acrilico ad elevata resistenza 300 50µm su un supporto di carta Kraft densificata da 90 μm #60.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer ad elevata aderenza da 50 µm, sottile, per processi rotatori di fustellatura. Supporto in carta Kraft densificata #60. Per l'uso su una vasta gamma di superfici.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza alle sostanze chimiche. Ideale per materiali con elevata energia superficiale (HSE) e con bassa energia superficiale (LSE).
Per materie plastiche con elevata e bassa energia superficiale, materie plastiche testurizzate, schiume, tessuti e carta rivestita. Per materie plastiche a bassa energia superficiale (LSE) lisce.
Nastro transfer per uso generico ideale per un'ampia gamma di applicazioni sottili ad alta adesione.
Versione più sottile del 9473
Adesivo 300
Nota:
Adatto a molti materiali diversi, comprese le superfici a bassa energia
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e parti decorative