Esecuzione:
Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Buona resistenza al taglio
Descrizione:
Il Nastro adesivo transfer 9482PC 3M™ è un adesivo acrilico ad alte prestazioni di 350 MP su supporto di carta kraft in politenato di 107 µm #62
Proprietà:
Nastro adesivo transfer da 50 µm. #62 supporto in carta Kraft in politenato per la fustellatura precisa di acciaio. Soddisfa le specifiche UL. Adesivo acrilico ad alte prestazioni 350.
Elevata tenuta e resistenza al taglio. Resistenza eccellente alle temperature estreme e ai solventi. Ottima aderenza alle plastiche e alle schiume. Utilizzato per l'accoppiamento di materiali relativamente lisci, sottili e con basse sollecitazioni residue.
Contiene un adesivo rinforzato in fibra, importante per la stabilità del rullo in larghezze strette. Inoltre lo abbiamo progettato per l'esposizione a temperature fino a 232 °C per brevi periodi di tempo. Ideale per l'incollaggio di molti tipi di materiali simili e diversi.
Utilizzato per materiali lisci, sottili e con basse sollecitazioni residue.
Versione più sottile del 9485PC
Ottima resistenza chimica// ottima resistenza chimica
Resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate// resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate
Versione più sottile del 9485PC// versione più sottile del 9485PC
Nota:
Adatto a molti materiali diversi, comprese le superfici a bassa energia
Incollaggio, fissaggio e laminazione di materiali come metallo, lacca, vetro, legno, ceramica o plastica