3M™ Nastro in foglio di alluminio 1436, Argento, 75 mm x 50 m

Codice art.: 7000111993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000111993
EAN / GTIN 04001895835117
Codice del produttore 7000111993
Numero-L L01310 1665

Descrizione

Esecuzione:

Adesivo in gomma-resina con una buona adesione a un'ampia varietà di substrati.
La copertura protettiva permette la produzione di pezzi stampati
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Campo di applicazione da -25 °C a +70 °C; a breve termine +100 °C

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1436 è un nastro in alluminio di alta qualità per uso interno ed esterno.

Proprietà:

Il rivestimento in alluminio offre una superficie riflettente, adatta sia al calore che alla luce.
L'adesivo in gomma consente di incollare il prodotto su molte superfici.
Un basso tasso di trasmissione del vapore acqueo garantisce eccellente sigillatura e riparazione.
I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Le temperature operative sono comprese tra –25 °C a +70 °C. Fino a +100 °C per brevi periodi.

Nota:

Lavori di canalizzazione interni ed esterni
Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria
Barriera contro l'umidità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello