3M™ Nastro in foglio di alluminio 1436, Argento, 50 mm x 50 m

Codice art.: 7000111971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 16 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 16 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000111971
EAN / GTIN 04001895775239
Codice del produttore 7000111971
Numero-L L01310 136

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
La copertura protettiva permette la produzione di pezzi stampati
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Nastro adesivo in alluminio morbido con adesivo in gomma sintetica e una copertura protettiva facile da rimuovere

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1436 è un nastro in alluminio di alta qualità per uso interno ed esterno.

Proprietà:

Il rivestimento in alluminio offre una superficie riflettente, adatta sia al calore che alla luce.
L'adesivo in gomma consente di incollare il prodotto su molte superfici.
Un basso tasso di trasmissione del vapore acqueo garantisce eccellente sigillatura e riparazione.
I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Le temperature operative sono comprese tra –25 °C a +70 °C. Fino a +100 °C per brevi periodi.
Nastro adesivo in alluminio a basso costo in alluminio per applicazioni semplici// nastro adesivo in alluminio a basso costo in alluminio per applicazioni semplici
Buona conformità grazie al materiale di supporto sottile/ buona conformità grazie al materiale di supporto sottile

Nota:

Lavori di canalizzazione interni ed esterni
Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria
Barriera contro l'umidità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello