Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9536

Codice art.: 7000111566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000111566
    EAN / GTIN 53134375438990
    Codice del produttore 7000111566

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 19 mm

    Descrizione:

    Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9536 è un nastro bianco, dello spessore di 1,0 mm, rivestito su entrambi i lati da un adesivo a base di gomma resina.

    Proprietà:

    Nastro biadesivo in polietilene espanso di 1 mm di spessore, di colore bianco, con adesivo in gomma-resina.
    Montaggio e collegamento di un'ampia varietà di materiali
    Aderisce a un'ampia gamma di materiali, compresi quelli apolari
    Utilizzabile a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C

    Nota:

    Ideale per il montaggio e la giunzione per applicazioni generali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello