3M™ 9546 - Nastro biadesivo in schiuma di polietilene

Codice art.: 7000111563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 18 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 18 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000111563
EAN / GTIN 53134375438914
Codice del produttore 7000111563
Numero-L L01310 2048

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Schiuma PE a cellule chiuse
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12 mm

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9546 è un nastro per uso generico, formulato per incollare molte materie plastiche a bassa energia superficiale, tra cui polipropilene e polietilene.

Proprietà:

La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio
La schiuma smorza e previene le vibrazioni
Fornisce buone qualità di isolamento
Supporto in schiuma di polietilene a celle chiuse
Progettato per uso interno

Nota:

Utilizzare nel montaggio e giunzione di uso generale
Incollaggio del tessuto su cartone rigido
Applicazione di schiuma su plastica
Attacco di ganci, morsetti e cremagliere
Montaggio portapenne
Montaggio di segnaletica e display del punto di acquisto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello