3M™ Nastro biadesivo con supporto in pile di carta 9527, crema, 12 mm x 50 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000111529
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000111529
EAN / GTIN 53134375399376
Codice del produttore 7000111529
Numero-L L01310 933

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Esterno bianco
Adesivo in gomma sintetica
Versatile per la finitura autoadesiva di una vasta gamma di materiali
Buone proprietà di lavorazione e punzonatura
Adesione istantanea molto alta

Descrizione:

Il nastro biadesivo 3M™ 9527 con supporto in vello di carta è caratterizzato da un'adesione immediata molto elevata e da una buona adesione a materiali a bassa energia (ad esempio PP, PE). Ha uno spessore di 0,13 mm ed è resistente alle temperature fino a +50°C (+70°C per brevi periodi).

Proprietà:

Nastro biadesivo sottile con supporto// Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo in gomma sintetica// Adesivo in gomma sintetica
Versatile per la finitura autoadesiva di un'ampia gamma di materiali// Versatile per la finitura autoadesiva di un'ampia gamma di materiali// Il materiale di supporto è altamente riflettente.
Buone proprietà di lavorazione e fustellatura// Buone proprietà di lavorazione e fustellatura
Adesione istantanea molto elevata// Adesione istantanea molto elevata

Nota:

Montaggio, finitura e fissaggio di materiale pubblicitario (ad es. espositori, manifesti)
Finitura autoadesiva di materiali in fogli come schiuma, gomma o feltro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello