Esecuzione:
Colore prodotto: Esterno bianco
Adesivo in gomma sintetica
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Adesione istantanea molto alta
Descrizione:
Il nastro biadesivo 3M™ 9527 con supporto in vello di carta è caratterizzato da un'adesione immediata molto elevata e da una buona adesione a materiali a bassa energia (ad esempio PP, PE). Ha uno spessore di 0,13 mm ed è resistente alle temperature fino a +50°C (+70°C per brevi periodi).
Proprietà:
Nastro biadesivo sottile con supporto// Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo in gomma sintetica// Adesivo in gomma sintetica
Versatile per la finitura autoadesiva di un'ampia gamma di materiali// Versatile per la finitura autoadesiva di un'ampia gamma di materiali// Il materiale di supporto è altamente riflettente.
Buone proprietà di lavorazione e fustellatura// Buone proprietà di lavorazione e fustellatura
Adesione istantanea molto elevata// Adesione istantanea molto elevata
Nota:
Montaggio, finitura e fissaggio di materiale pubblicitario (ad es. espositori, manifesti)
Finitura autoadesiva di materiali in fogli come schiuma, gomma o feltro