Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Mascheramento facile nelle curve
Descrizione:
Il nastro adesivo telato 3M™ 389 extra resistente, è un nastro isolante per uso industriale con eccellente capacità di tenuta e conformabilità. Composto da un supporto resistente all'abrasione e all'acqua, è ideale per una varietà di applicazioni industriali impegnative.
Proprietà:
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici// Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici
Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione// Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione
Resistente all'umidità e al vapore// Resistente all'umidità e al vapore
Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni// Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
Disponibile in colori e dimensioni differenti// Disponibile in colori e dimensioni differenti
Rivestimento in polietilene
Durata molto elevata
Estremamente versatile
Buona durata
Ottima forza adesiva su una varietà di superfici
Nota:
Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica
Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera)
Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione
Avvolgimento di container e tubi
Codice colore, marcatura ed etichettatura
Sigillatura container e riparazione del telo