3M™ Nastro telato 389 argento,adesivo in gomma resina, 25 mm x 50 m ,spessore: 0,26 mm ,supporto: rivestito in rayon con poliuretano

Codice art.: 7000111468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000111468
EAN / GTIN 08711428006148
Codice del produttore 7000111468
Numero-L L01310 2095

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Mascheramento facile nelle curve

Descrizione:

Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione.

Proprietà:

Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici// Ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente.
Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione// Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta.
Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfici, comprese molte tipologie di materiali plastici// Resistente all'umidità e al vapore
Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni// Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
Disponibile in colori e dimensioni differenti// Disponibile in colori e dimensioni differenti
Rivestimento in polietilene
Durata molto elevata
Estremamente versatile
Buona durata
Ottima forza adesiva su una varietà di superfici

Nota:

Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica
Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera)
Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione
Avvolgimento di container e tubi
Codice colore, marcatura ed etichettatura
Sigillatura container e riparazione del telo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello