Esecuzione:
Utilizzato in combinazione con i dischi in fibra 3M™ come importante componente del sistema sulle smerigliatrici angolari
La versione ″flat/flexible″ permette un'alta adattabilità su pezzi a forma libera, cilindri e rettifica di transizioni
Per migliorare l'estrema nitidezza dei dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II
Notevolmente più resistente alla temperatura e più stabile dal punto di vista dimensionale dei platorelli convenzionali
Descrizione:
Il platorello 3M™ è robusto e progettato per supportare i nostri dischi fibrati a doppia azione (Dual Action) da 125mm su smerigliatrice angolare. I nostri resistenti dischi in gomma sono adatti a varie interfacce 3M™. Aumentano al massimo la resa dei dischi abrasivi, riducendo vibrazioni e saltellamenti. Si fissano saldamente agli attrezzi per molatura con una flangia di sicurezza*. *Acquistabile a parte
Proprietà:
Supporto dei dischi fibrati 3M™ diametro 125mm con foro centrale da 22mm
La resistente struttura in gomma agisce con il supporto del disco in fibra, per un supporto costante
Riduzione delle vibrazioni per un maggiore comfort dell'operatore
Prodotto progettato per resistere alle sollecitazioni, per una maggiore durata dell'abrasivo
Compatibilità con varie interfacce 3M™ per carteggiatura e molatura, da fine a grossolana
Nota:
Uso con varie interfacce per supportare i dischi in fibra Dual Action da 125mm sulle smerigliatrici angolari e massimizzare la resa dell'abrasivo
Massima resa nelle applicazioni di finitura e di tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili