3M™ Indumento protettivo 4530, 2XL

Codice art.: 7000109014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglia unisex 2XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000109014
EAN / GTIN 17805070005982
Codice del produttore 7000109014
Numero-L Z0E000 4530XXL

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Tipo di prodotto: Tuta di protezione
Colore prodotto: Blu

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4530 si caratterizza per un trattamento speciale che rende il tessuto resistente alla propagazione della fiamma, da indossare sopra indumenti con indice RF 2/3, aumentando la protezione da schizzi di sostanze chimiche e da polveri pericolose ed estendendo il ciclo di vita del prodotto grazie alla ridotta necessità di lavaggi. Certificato Cat III per la protezione da polveri pericolose e spruzzi di tipo 5/6 e antistatico EN 1149.

Proprietà:

Un'eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE, tipo 5/6)
SMS multistrato da 54 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Prodotto in tessuto-non-tessuto SMMS traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
Trattamento speciale del materiale per la resistenza alla propagazione della fiamma, da utilizzare con indumenti Index 2/3
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello