3M™ Indumento protettivo 4530, XL

Codice art.: 7000109013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Taglia unisex XL

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000109013
    EAN / GTIN 04046719814411
    Codice del produttore 7000109013
    Numero-L Z0E000 4530XL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Tipo di prodotto: Tuta di protezione
    Colore prodotto: Blu

    Descrizione:

    L'indumento protettivo 3M™ 4530 si caratterizza per un trattamento speciale che rende il tessuto resistente alla propagazione della fiamma, da indossare sopra indumenti con indice RF 2/3, aumentando la protezione da schizzi di sostanze chimiche e da polveri pericolose ed estendendo il ciclo di vita del prodotto grazie alla ridotta necessità di lavaggi. Certificato Cat III per la protezione da polveri pericolose e spruzzi di tipo 5/6 e antistatico EN 1149.

    Proprietà:

    Un'eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE, tipo 5/6)
    SMS multistrato da 54 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
    Prodotto in tessuto-non-tessuto SMMS traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
    Trattamento speciale del materiale per la resistenza alla propagazione della fiamma, da utilizzare con indumenti Index 2/3
    Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
    Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
    Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello