Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, alta visibilità, G3000NUV-GB

Codice art.: 7000108316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000108316
    EAN / GTIN 04046719316700
    Codice del produttore 7000108316
    Numero-L L01110 226

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Alta visibilità
    Size: 53-62 cm
    Design leggermente arrotondato per evitare che il casco si impigli su rami o simili.
    I fori di ventilazione sono distribuiti su un'area più ampia per il massimo flusso d'aria e un maggiore comfort.
    L'interno del casco può essere ruotato di 180° per fornire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti.

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-GB è il nostro elmetto ad alta visibilità con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

    Proprietà:

    Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
    Fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area per il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
    Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
    Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

    Nota:

    Edilizia, agricoltura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello