Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, bianco, G3000DUV-VI

Codice art.: 7000108298
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000108298
EAN / GTIN 54046719272674
Codice del produttore 7000108298
Numero-L L01110 378

Descrizione

Esecuzione:

Marchio: 3M™
Colore del prodotto: bianco
Elevata sicurezza; confortevole e piacevole; aderente; igienico; facile da collegare ad altri DPI.
Confortevole e piacevole
Classe ETIM 8.0: EC002100

Descrizione:

L'elmetto 3M™ modello G3000DUV-VI è il nostro elmetto bianco con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

Proprietà:

Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
Il design leggermente arrotondato evita di impigliarsi in cavi o rami.
I fori di ventilazione sono distribuiti su un'ampia superficie e garantiscono un migliore comfort di calzata massimizzando il flusso d'aria.
Il copricapo può essere ruotato di 180° per offrire un campo visivo migliore quando si lavora in spazi ristretti.
Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto

Nota:

Edilizia, agricoltura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello