Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, verde, G3000DUV-GP

Codice art.: 7000108296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000108296
    EAN / GTIN 04046719272631
    Codice del produttore 7000108296

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Verde
    Size: 54-62 cm
    Sicurezza molto elevata; confortevole e piacevole; aderente; igienico; facile fissaggio di altri DPI.
    Confortevole e piacevole
    Sicurezza molto alta

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ modello G3000DUV-GP è il nostro elmetto verde con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

    Proprietà:

    Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
    Fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area per il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
    Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
    Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

    Nota:

    Edilizia, agricoltura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello