3M™ Elmetto di protezione G3001, uvicator, senza cricchetto, dielettrico 440v, giallo, con fascia antisudore in plastica, G3001CUV-GU

Codice art.: 7000108292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000108292
    EAN / GTIN 04046719316793
    Codice del produttore 7000108292

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo
    Size: 54-62 cm
    Design leggermente arrotondato per evitare che il casco si impigli su rami o simili.
    L'interno del casco può essere ruotato di 180° per fornire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti.
    Lo schermo corto permette una migliore visibilità verso l'alto.

    Descrizione:

    Gli elmetti di sicurezza 3M™ Serie G3000 offrono una protezione efficace, tenuta stabile, comfort e massima visibilità. Il design con visiera corta aumenta la visibilità, inoltre la bardatura reversibile a 180° permette una migliore visibilità anche in ambienti stretti, per passare in spazi confinati o per le risalite. Non ventilato con l'aggiunta dell'omologazione per isolamento elettrico 440 VAC.

    Proprietà:

    Elmetto con eccellente ventilazione, ottimo campo visivo e peso ridotto
    3M™ Uvicator™ indicatore a sensore notifica quando l'elmetto di sicurezza è stato esposto eccessivamente a radiazioni UV ed è il momento di sostituirlo
    Design di forma leggermente arrotondata con visiera corta che facilita il passaggo anche in spazi confinati o di risalita.
    La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in spazi confinati o in risalita
    Superficie piana per la stampa di logotipo, marchio, ecc.
    Isolamento elettrico a 440 VCA

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello