Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Alta stabilità; lavoro senza ostacoli
Maggiore protezione; visibilità ottimale; eccellente protezione contro la segatura.
Alta stabilità
Lavoro senza ostacoli
Descrizione:
La visiera in rete metallica 3M™ V4J è una visiera in rete metallica in acciaio inox inciso con visorino standard e finitura opaca nera. Offre protezione dalla segatura derivante dal legno.
Proprietà:
Protezione dalla segatura derivante dal legno
Design in rete metallica per una stabilità e una protezione migliori
Visibilità maggiore con diverse aree di riduzione dell'illuminazione, dal 60% all'80%
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 0,3 mm
Testate e approvate in conformità alla normativa EN 1731:2006
Soddisfa i requisiti di solidità rinforzata (marcatura S)
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M