Visiera 3M™, visorino corto, policarbonato, trasparente, V4FK

Codice art.: 7000108165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000108165
EAN / GTIN 04046719786497
Codice del produttore 7000108165

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Estremamente resistente agli urti; resistente ai graffi
Maggiore protezione; visibilità ottimale
Resistente ai graffi
La visiera soddisfa i requisiti per le visiere protettive con protezione a basso impatto

Descrizione:

La visiera 3M™ V4FK è la nostra visiera in policarbonato trasparente resistente ai graffi di classe ottica 1 dello spessore di 1 mm con visorino corto. Progettata per gli elmetti 3M™, offre protezione dagli impatti a bassa energia.

Proprietà:

Protezione dagli impatti a bassa energia
Visiera in policarbonato trasparente di classe ottica 1 con visorino corto
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1 mm
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 3M 1 F

Nota:

Da usare con i caschi di sicurezza 3M

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello