Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza chimica; rivestimento antinebbia
Buone proprietà ottiche
Le visiere si adattano ai caschi di sicurezza 3M
La visiera soddisfa i requisiti per le visiere protettive con protezione a basso impatto
Descrizione:
La visiera 3M™ V4DK è la nostra visiera in acetato trasparente di classe ottica 2 dello spessore di 1,2 mm con visorino corto. Progettata per gli elmetti 3M™, offre protezione dagli impatti a bassa energia.
Proprietà:
Visiera realizzata in acetato di cellulosa
Visiera in acetato trasparente di classe ottica 2 con visorino corto
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1,2 mm
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 3M 2 F
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M