• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™300 Cuffia protettiva, 27dB, temporale, arancione, H31A 300

Codice art.: 7000107958
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000107958
EAN / GTIN 04046719763245
Codice del produttore 7000107958
Numero-L L01110 725

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
La capsula del paraorecchie ha una rientranza nella parte superiore, che lo rende più comodo da indossare con gli elmetti.
Gli ampi e comodi anelli di tenuta sono riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma, fornendo una tenuta ottimale e un comfort ideale anche durante l'uso prolungato.
Maggiore comfort ed efficienza con le capsule auricolari inclinabili

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ H31 sono dispositivi di protezione dell'udito a design sottile, ideali per uso forestale, industriale e nelle segherie. Consigliate per kit forestali

Proprietà:

I cuscinetti morbidi e riempiti di liquido e schiuma garantiscono maggiore comfort.
I punti di articolazione delle coppe garantiscono comfort ed efficienza ottimali.
SNR= 27dB
Disponibile con bardatura nucale
Disponibile anche con kit igienico

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello