• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ PELTOR™ Adattatore PTT per ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87, FL5044

Codice art.: 7000107881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7000107881
EAN / GTIN 07318640043459
Codice del produttore 7000107881

Descrizione

Esecuzione:

Specifiche soddisfatte: Omologazione CE
Tipo di prodotto: Adattatore
Colore prodotto: Nero
Può essere attaccato alla cintura o alla spalla
Da usare con le radio ICOM™ IC con connettore ad angolo retto.

Descrizione:

Adattatori PTT 3M™ PELTOR™ per connettere le cuffie 3M™ PELTOR™ a una radio ricetrasmittente compatibile.

Proprietà:

Adattatore PTT per comunicazioni radio
Progettato per essere utilizzato facilmente anche quando si indossano guanti
Il morsetto può essere girato a 360 gradi per un facile utilizzo
Può essere montato alla cintura o a spalla
Per l'uso con radio ricetrasmittenti ICOM™ IC con connettori angolari
Per l'uso con le radio di comunicazione Motorola GP320/GP340

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello