3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ-01

Codice art.: 7000107763
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000107763
    EAN / GTIN 04046719382422
    Codice del produttore 7000107763

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Verde
    Buona protezione ad alti volumi; Perfetta aderenza alla forma della testa; La tenuta della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina l'igiene e le prestazioni di attenuazione senza sostituzione.
    Elevata sicurezza; Confortevole e piacevole; Protezione grazie all'aderenza sicura della capsula; Vestibilità aderente; Alto comfort; Buona dissipazione del calore; Igienico; Economico
    Igienico
    Protezione grazie al fissaggio sicuro della capsula

    Descrizione:

    Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari con attacco per elmetto per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 30 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.

    Proprietà:

    Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 30 dB
    cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
    L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
    Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
    Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
    Modello con attacco per elmetto P3E

    Nota:

    Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello