• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Platorelli 125 mm

Codice art.: 7000105442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000105442
EAN / GTIN 04001895836565
Codice del produttore 7000105442
Numero-L L51710 325

Descrizione

Esecuzione:

Disponibile in forma piatta e a coste
Size: 127mm
Per migliorare l'estrema nitidezza dei dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II
Notevolmente più resistente alla temperatura e più stabile dal punto di vista dimensionale dei platorelli convenzionali

Descrizione:

Cuscinetti di supporto da utilizzare con i dischi 3M

Proprietà:

Schema delle costine unico
Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C)
Prodotto consigliato per incrementare la rapidità di taglio e la durata dei dischi 3M™ Cubitron™ II
Processi ottimizzati e riduzione dei costi

Nota:

Il prodotto, se abbinato ai dischi 3M™ Cubitron™ II, ne migliora rapidità di taglio e durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello