3M™ Elmetto di protezione, cricchetto, ventilato, blu, H-700N-BB

Codice art.: 7000104210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000104210
EAN / GTIN 04046719816231
Codice del produttore 7000104210
Numero-L L01110 612

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Size: 53-62 cm
L'interno può essere ruotato di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti
Approvato per l'uso a -30°C (EN397:2012) e -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010).
L'archetto ventilato dà più comfort

Descrizione:

L'elmetto di sicurezza serie H-700, progettato con basso profilo per garantire stabilità ed equilibrio, offre il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni. Il design dal basso profilo protegge l'utente senza appesantirlo, mentre l'opzione con cricchetto morbido consente di regolare la badatura con la massima precisione, per un comfort ancora maggiore.

Proprietà:

E' possibile l'utilizzo con otoprotettori e visiere
Visiera corta per una maggiore visibilità verso l'alto
La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in spazi confinati o in risalita
Idoneo per l'utilizzo a -30 °C (EN397:2012) e a -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Approvato per l'utilizzo a -30°C (EN 397:2012) e a -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Disponibilità di un'ampia gamma di accessori
Robusto, sicuro e comodo da indossare per ore

Nota:

Industria delle costruzioni
Costruzione di strade
Forestale
Cantieri navali
Industria generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello