Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Size: 53-62 cm
Sistema a cricchetto
Vista libera
Buona circolazione dell'aria
Descrizione:
L'elmetto di sicurezza ventilato 3M™ H-700 è comodo, resistente e leggero. Progettato con profilo basso a garanzia di stabilità ed equilibrio, garantisce il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni.
Proprietà:
Fascia antisudore sostituibile, in materiale plastico
Bardatura girevole di 180° che consente di indossare l'elmetto″al rovescio″, per passare in spazi confinati o per le risalite.
Bordo di dimensioni ridotte, a garanzia di maggiore visibilità verso l'alto
Fori di ventilazione per un maggiore comfort
Approvato per l'utilizzo a -30°C (EN 397:2012) e a -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Disponibilità di un'ampia gamma di accessori
Robusto, sicuro e comodo da indossare per ore
Nota:
Industria delle costruzioni
Costruzione di strade
Forestale
Cantieri navali
Industria generale