3M™ Elmetto di protezione H700, con cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco H-700N-VI

Codice art.: 7000104208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000104208
EAN / GTIN 04046719816187
Codice del produttore 7000104208
Numero-L L01110 291

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: 53-62 cm
Sistema a cricchetto
Vista libera
Buona circolazione dell'aria

Descrizione:

L'elmetto di sicurezza ventilato 3M™ H-700 è comodo, resistente e leggero. Progettato con profilo basso a garanzia di stabilità ed equilibrio, garantisce il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni.

Proprietà:

Fascia antisudore sostituibile, in materiale plastico
Bardatura girevole di 180° che consente di indossare l'elmetto″al rovescio″, per passare in spazi confinati o per le risalite.
Bordo di dimensioni ridotte, a garanzia di maggiore visibilità verso l'alto
Fori di ventilazione per un maggiore comfort
Approvato per l'utilizzo a -30°C (EN 397:2012) e a -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Disponibilità di un'ampia gamma di accessori
Robusto, sicuro e comodo da indossare per ore

Nota:

Industria delle costruzioni
Costruzione di strade
Forestale
Cantieri navali
Industria generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello