3M™ Versaflo™ Elmetto con fodera ad alta resistenza, M-406

Codice art.: 7000104037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calotta per saldatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000104037
    EAN / GTIN 04046719713035
    Codice del produttore 7000104037
    Numero-L L01140 251

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Protezione degli occhi approvata secondo EN166B:3:9
    Lunghezza complessiva: 0.346 m
    Ampiezza complessiva: 0.346 m
    Altezza complessiva: 0.254 m

    Descrizione:

    Gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-406 sono dotati di una mantella protettiva ad alta resistenza in nylon e di un deflettore che consente di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo. I nostri elmetti sono dotati di una visiera che offre una buona nitidezza ottica e un'eccellente visibilità periferica. La visiera è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.

    Proprietà:

    Un cappello rigido versatile che contrasta in modo affidabile i rischi multipli per le vie respiratorie, la testa (EN 397), gli occhi, il viso (EN 166, energia d'impatto media) e l'udito.
    Con collo e spalle in nylon altamente resistente, è adatto al lavoro nei cantieri e nelle industrie pesanti.
    Leggero, compatto e ben bilanciato
    La visiera può essere sollevata e non è necessario rimuovere il casco.
    Archetto regolabile individualmente con cinturino in tessuto e chiusura a cricchetto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali.
    Il distributore del flusso d'aria consente di orientare il flusso d'aria all'interno della cuffia per un maggiore comfort.
    La visiera offre un'eccellente visibilità laterale e verso il basso
    La visiera è realizzata in policarbonato rivestito e offre quindi una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
    Soddisfa i più elevati requisiti di protezione delle vie respiratorie (TH3) per questo tipo di prodotto se utilizzato con i soffiatori respiratori 3M™ Versaflo™.
    Manutenzione semplice grazie a parti di ricambio e accessori che possono essere sostituiti in modo rapido, semplice e intuitivo

    Nota:

    Per lavori nell'edilizia e nell'industria pesante
    Fonderie

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello