Dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™

Codice art.: 7000103979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000103979
EAN / GTIN 04046719737185
Codice del produttore 7000103979
Numero-L L01140 41

Descrizione

Esecuzione:

Testato secondo la norma EN 14594
Può essere combinato con tutti i copricapi
Lunghezza complessiva: 0.346 m
Ampiezza complessiva: 0.118 m
Altezza complessiva: 0.086 m

Descrizione:

Il dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™ è ideale per riscaldare in modo individuale l'aria in ingresso fino a 28°C.

Proprietà:

Effetto riscaldante
Tubo di respirazione
Fischio di avvertimento integrato, in caso di riduzione drastica del livello dell'aria
Connessione aria compressa
Montaggio a cintura con imbottitura isolante
Pressione d'esercizio: 6-10 bar
Volume d'aria: 150-600 l/min
Termoregolatore regolabile

Nota:

Industria delle costruzioni
Aree con temperature ambientali fredde
Industria pesante

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello