3M™ Sistema Multiplo G500, uso forestale, arancio, G500V5CH510

Codice art.: 7000103790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000103790
EAN / GTIN 04046719497058
Codice del produttore 7000103790
Numero-L L01110 760

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
Supporto per la testa ergonomico e regolabile;Pannello frontale con fessure di ventilazione;Può essere combinato con una protezione dell'udito sia passiva che attiva
Vestibilità ottimale e maggiore comfort; alta flessibilità e protezione ottimale per esigenze di lavoro; migliore ventilazione possibile durante il lavoro
Supporto per la testa ergonomico e regolabile
Adatto per l'uso con paraorecchie sia passive che attive

Descrizione:

La combinazione per copricapo Forestry 3M™ G500 è stata pensata per essere utilizzata unitamente a dispositivi di protezione dell'udito o a un sistema di comunicazione integrato. Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, laddove non sia necessario prevedere una protezione per la testa.

Proprietà:

Copertura frontale: ventilazione a garanzia di maggiore comfort. La copertura frontale è stata ideata anche per fungere da porta cavo, quando utilizzata unitamente a dispositivi di comunicazione.
Schermo facciale in rete metallica: + 5C (acciaio inossidabile), approvato per ″particelle ad alta velocità″ a 45 m/s (F), in conformità alla norma EN 1731.
Occhiali integrati: a garanzia di maggiore protezione oculare, il sistema G500 può essere fornito come accessori con una gamma di occhiali di protezione oculare (V6*), disponibili nei colori trasparente, grigio e giallo.
Protezione dell'udito: grazie al solido design dello stringitesta, la combinazione G500 può essere utilizzata con o senza cuffie auricolari. La scanalatura ha una larghezza di 30 mm ed è idonea per il collegamento della cuffia auricolare Peltor P3E.
Stringitesta: design solido, per l'attacco diretto alle cuffie auricolari.
La bardatura è scanalata per permettere il fissaggio delle cuffie protettive

Nota:

Combinazione di protezione del viso e dell'udito per l'industria

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello