• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Visiera 3M™, policarbonato, verde, gradazione 5, 5E-11

Codice art.: 7000103788
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000103788
EAN / GTIN 04046719908158
Codice del produttore 7000103788
Numero-L L01110 187

Descrizione

Esecuzione:

Visiera estremamente resistente agli urti
Lo schermo facciale protegge dai raggi UV, IR e dalla luce visibile
Particolarmente facile da sostituire
Lo scudo facciale si combina rapidamente e facilmente con il supporto dello scudo facciale, facendolo scattare in posizione.
Forma curva per una stretta aderenza al viso

Descrizione:

La visiera 3M™ 5E-11 è la nostra visiera in policarbonato di colore verde con design curvo, gradazione 5, classe ottica 1 e trattamento anti-appannamento che fornisce protezione da particelle ad alta velocità, UV e luce visibile intensa. È compatibile con il sistema per visiere 3M™ V5 per il montaggio su elmetti 3M™ serie G3000 o G22 e con il sistema per visiere U5B per il montaggio su elmetti 3M™ SecureFit™ X5000.

Proprietà:

Visiera 3M™ certificata EN 166:2001, marcatura del prodotto 5 3M 1 B 3
Fornisce protezione da particelle ad alta velocità e luci di saldatura secondarie
Visiera in policarbonato di colore verde con design curvo, gradazione 5, classe ottica 1 e trattamento anti-appannamento
Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G3000 o G22 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti 3M™ serie SecureFit™ X5000 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B
La funzionalità di aggancio permette di collegarla all'apposito supporto in modo semplice e rapido
Impatto a media energia, grado B
Marcatura della visiera 5 3M 1 B 3

Nota:

Per l'utilizzo con gli elmetti 3M™ serie G3000 o G22

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello