3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 27 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H510A-470-GB

Codice art.: 7000103737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000103737
    EAN / GTIN 04046719357666
    Codice del produttore 7000103737
    Numero-L L01110 371

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Alta visibilità
    Leggero; Si adatta perfettamente alla forma della testa; L'aderenza della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina le prestazioni igieniche e di isolamento senza bisogno di un nuovo acquisto
    Elevato comfort e migliore compatibilità possibile con altri DPI; Protezione grazie alla sicura aderenza della capsula; Buona dissipazione del calore; Igienico; Economico
    Protezione grazie al fissaggio sicuro della capsula
    Economico

    Descrizione:

    Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB. Sono caratterizzate dal colore ad alta visibilità e dal design con profilo basso, che permette di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e da comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.

    Proprietà:

    Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB
    Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
    Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
    L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
    Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
    Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
    Modello con bardatura temporale
    Colore fluorescente per una maggiore visibilità
    Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie

    Nota:

    Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello