Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Buona stabilità termica (temperatura di applicazione: max 90°C, brevemente max 130°C)
Lunghezza totale: 95 mm
Resistente a vari prodotti chimici e all'ozono
Elevata elasticità a lungo termine
Descrizione:
Sigilla contro gli agenti ambientali e protegge meccanicamente le estremità dei cavi esposte senza richiedere utensili, mastici o nastri. Gamma dei cavi 45,5 mm‑84,3 mm
Proprietà:
Manicotti tubolari in gomma EPDM con estremità chiuse su una spirale di supporto rimovibile
Resistente all'acqua, agli alcali, agli acidi, all'abrasione e all'ozono
Sigillatura dall'umidità e protezione fisica per cavi e tubi
Realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o zolfo.
Montaggio facile e veloce senza attrezzi
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Per proteggere cavi, tubi e altri oggetti cilindrici dalla penetrazione di sporco, umidità e danni meccanici.