• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cappuccio terminale autoretraibile EC-3

Codice art.: 7000100909
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000100909
EAN / GTIN 50051138524420
Codice del produttore 7000100909
Numero-L L01310 1361

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Buona stabilità termica (temperatura di applicazione: max 90°C, brevemente max 130°C)
Lunghezza totale: 80 mm
Resistente a vari prodotti chimici e all'ozono
Elevata elasticità a lungo termine

Descrizione:

I tappi terminali autorestringenti serie EC di 3M™ sono manicotti in gomma tubolari con estremità chiuse, espansi in fabbrica e caricati su un nucleo rimovibile. Quando posizionato sull'estremità di un cavo, un tubo o di un altro oggetto cilindrico, il nucleo viene rimosso per fornire una sigillatura affidabile contro gli agenti ambientali. Sono disponibili quattro diversi tappi terminali per adattarsi a un'ampia gamma di diametri da 11,7 mm fino a 84,3 mm.

Proprietà:

Manicotti tubolari in gomma EPDM con estremità chiuse su una spirale di supporto rimovibile
Resistente all'acqua, agli alcali, agli acidi, all'abrasione e all'ozono
Sigillatura dall'umidità e protezione fisica per cavi e tubi
Realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o zolfo.
Montaggio facile e veloce senza attrezzi
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Per proteggere cavi, tubi e altri oggetti cilindrici dalla penetrazione di sporco, umidità e danni meccanici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello