Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Senza alogeni
Lunghezza totale: 1 m
Guaina termorestringente robusta in poliolefina reticolata per radiazioni
Diametro e tasso di ritiro secondo DIN 47640
Descrizione:
3M™ HDT-AN è una gamma di tubi termorestringenti senza alogeni a parete pesante, progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, così come la protezione meccanica e ambientale. I tubi termorestringenti HDT-AN hanno una parete esterna in poliolefina reticolata senza alogeni con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.
Proprietà:
Conforme alla normativa RoHs
Senza alogeni
Alto tasso di ritiro
Robusto tubo termorestringente in poliolefina polimerizzata per irraggiamento
Buone proprietà di isolamento elettrico
Buona resistenza chimica
Strato adesivo integrato
Resistente ai raggi UV
Nota:
Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra e come guaina esterna per set di cavi di controllo