3M™ HDT-AN 55/15 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno. Fattore di restringimento 4:1 - Confezione da esposizione- Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7000099380
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000099380
EAN / GTIN 08712403573372
Codice del produttore 7000099380
Numero-L L01310 1064
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Senza alogeni
Lunghezza totale: 1 m
Robusto tubo termorestringente in poliolefina polimerizzata per irraggiamento
Diametro e tasso di restringimento in conformità alla norma DIN 47640

Descrizione:

3M™ HDT-AN è una gamma di tubi termorestringenti senza alogeni a parete pesante, progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, così come la protezione meccanica e ambientale. I tubi termorestringenti HDT-AN hanno una parete esterna in poliolefina reticolata senza alogeni con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Proprietà:

Conforme alla normativa RoHs
Senza alogeni
Alto tasso di ritiro
Diametro e tasso di ritiro secondo DIN 47640
Buone proprietà di isolamento elettrico
Buona resistenza chimica
Strato adesivo integrato
Resistente ai raggi UV

Nota:

Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra e come guaina esterna per set di cavi di controllo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello