Guaina termorestringente 3M™ MDT-A 70,0/26,0 mm nero, con adesivo - spezzone da 1mt - confezione da esposizione

Codice art.: 7000099270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Passacavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000099270
    EAN / GTIN 08712403568583
    Codice del produttore 7000099270
    Numero-L L01310 1133

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: nero
    Resistente ai raggi UV, privo di alogeni e resistente a molte influenze chimiche
    Lunghezza totale: 1 m
    Strato adesivo integrato
    Senza alogeni

    Descrizione:

    3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

    Proprietà:

    Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
    Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
    Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
    Realizzato in poliolefina flessibile
    Resistente alle temperature da -55 a 130 °C.
    Grazie all'elevato tasso di contrazione, fino a 4,5:1, è possibile rilevare salti di grande diametro con un solo tubo.

    Nota:

    Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello