3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente

Codice art.: 7000099225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 7000099225
    EAN / GTIN 08712403567951
    Codice del produttore 7000099225

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: Marrone
    Restringimento rapido
    Lunghezza totale: 1 m
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Conforme alla direttiva RoHS

    Descrizione:

    3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.

    Proprietà:

    Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
    Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
    Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
    Realizzato in poliolefina flessibile
    Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
    Senza alogeni

    Nota:

    Per un isolamento flessibile e resistente all'invecchiamento e per la codifica dei colori

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello